Mocowanie narzędzia, dostosowane do łącznika systemowego SV30
- Można regulować za pomocą złącza
- Brak konieczności oddzielnego wiercenia w podstawie szafki
Śruba regulacyjna M8 x 60, ocynkowana, z gniazdem sześciokątnym 4 mm
- Nośność: 150 kg
- Niezawodne mocowanie narzędzi i przenoszenie siły
Płytka 30 mm, ruchoma, z plastikową pokrywą zabezpieczającą 32 mm, czarna
- Łatwa regulacja
- Ochrona pokrycia podłogi
- Dyskretny wygląd z ciemnymi łączeniami
Poliamidowa obudowa z wkładaną stalową nakrętką
- Efektywne mocowanie za pomocą układu otworów 32 mm
- Długotrwała, niezawodna nośność
Zastrzega się możliwość wprowadzenia zmian technicznych!
Wybierz wartości kolorów RAL
UWAGA: kolor na ekranie różni się od prawdziwego!