Wybierz poszczególne artykuły z poniższej tabeli, aby wyświetlić szczegółowe informacje, obrazy i dokumentacje.
Nóżki meblowe o regulowanej wysokości Typ U
Do wiercenia z boku szafki
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
Filtry wyboru
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
Zadzwoń do centrum obsługi klienta: 22 510 20 10
Ceny wyświetlane dla klientów po zalogowaniu
Nóżka wykonana z odlewu cynkowego, ślizgacze poliamidowe
Nośność: 300 kg/szt
12 mm średnicy
Do zastosowania w płycie o grubości min. 16 mm
Regulacja wysokości do 18 mm lub 25 mm za pomocą 4 mm klucza imbusowego
- Do 150 kg/szt. pod obciążeniem
- Regulacja wysokości możliwa również za pomocą wkrętarki akumulatorowej — oszczędność czasu
Podane wymiary nie są wiążące. Zastrzega się możliwość wprowadzenia zmian technicznych!
Wybierz wartości kolorów RAL
UWAGA: kolor na ekranie różni się od prawdziwego!