Obrazy stanowią wyłącznie przykład. Wybierz poszczególne artykuły z poniższej tabeli, aby wyświetlić szczegółowe informacje, obrazy i dokumentacje.
Nóżki meblowe o regulowanej wysokości, typ EV-S Pewna podstawa mebla.
Z elektryczną regulacją wysokości za pomocą narzędzia akumulatorowego.
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
Filtry wyboru
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
Zadzwoń do centrum obsługi klienta: 22 510 20 10
Ceny wyświetlane dla klientów po zalogowaniu
- Wysokość regulowanych nóżek meblowych można szybko, łatwo i wygodnie zmienić (dotyczy nóżek od wysokości 60¬mm) za pomocą opcjonalnego narzędzia regulacyjnego z zasilaniem akumulatorowym. Regulację można również wykonać ręcznie, przy użyciu śrubokręta, lub od góry, przy użyciu klucza sześciokątnego
- Szybka regulacja wysokości dzięki podwójnemu gwintowi trapezoidalnemu
- Zamknięcie bagnetowe zapewnia bezpieczne, bezbłędne połączenie między stopą a elementem przykręcanym do wieńca.
- Bardzo mocna i wytrzymała nóżka meblowa o regulowanej wysokości z wysokiej jakości tworzywa sztucznego (ABS/PS)
- Pewne mocowanie dużej powierzchni stojącej (śr. 78 mm)
Wybierz wartości kolorów RAL
UWAGA: kolor na ekranie różni się od prawdziwego!