Wybierz poszczególne artykuły z poniższej tabeli, aby wyświetlić szczegółowe informacje, obrazy i dokumentacje.
Okulary ochronne LIBRA®
Bardzo lekkie okulary ochronne nie utrudniające pracy
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
Filtry wyboru
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
Zadzwoń do centrum obsługi klienta: 22 510 20 10
Ceny wyświetlane dla klientów po zalogowaniu
Bardzo niska waga, prawie nieodczuwalne 18 g
Najwyższy poziom komfortu dzięki nowoczesnej technologii wykonania paska
Technologia dwuelementowa zapewnia dobre pasowanie bez ucisku
Płynne przejście tworzywa sztywnego w miękkie na końcach zauszników
Soczewki niezwykle cienkie i bardzo odporne na pękanie
Doskonała przejrzystość optyczna soczewek
Optymalne dopasowanie i wysoki poziom bezpieczeństwa użytkownika
Najwyższy poziom bezpieczeństwa i sportowy wygląd
Wysokiej jakości powłoka soczewek
- Bardzo wysoka odporność na zarysowania od zewnątrz
- Stała powłoka zapobiegająca parowaniu od wewnątrz
Ochrona przed UV 100% (do 400 nm)
Wybierz wartości kolorów RAL
UWAGA: kolor na ekranie różni się od prawdziwego!