Wybierz poszczególne artykuły z poniższej tabeli, aby wyświetlić szczegółowe informacje, obrazy i dokumentacje.
Okulary ochronne Wega®
Okulary ochronne o sportowym wyglądzie, zapewniające perfekcyjną i kompleksową ochronę
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
Filtry wyboru
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
Zadzwoń do centrum obsługi klienta: 22 510 20 10
Ceny wyświetlane dla klientów po zalogowaniu
Dwuskładnikowa technologia zapewniająca wysoki poziom ochrony i maksimum komfortu
- Ochrona oczu przed latającymi cząstkami
- Dostosowuje się do kształtu twarzy użytkownika, zapewniając wygodę i doskonałą ochronę
Łączy właściwości okularów ochronnych i gogli o pełnym polu widzenia
Idealne dopasowanie dzięki regulowanej długości i kątowi ramienia
Wysokiej jakości powłoka soczewek:
- Z zewnątrz bardzo odporna na zarysowania
- Wewnątrz trwała powłoka zapobiegająca parowaniu
Ochrona przed UV 100% (do 400 nm)
Dzięki rozbudowanym możliwościom adaptacji okulary ochronne Wega® to idealne okulary do pracy w często zmieniających się warunkach otoczenia. Od toczenia i skrawania do prac prowadzonych przy wysokim zapyleniu i grożących wyrzucaniem w powietrze cząstek materiału lub ochrony przed wiatrem przy pracy na zewnątrz — Wega® to bardzo niezawodny towarzysz. Produkty oferują również możliwość konfiguracji kompleksowej ochrony w połączeniu z innymi środkami ochrony indywidualnej.
Wybierz wartości kolorów RAL
UWAGA: kolor na ekranie różni się od prawdziwego!