Wybierz poszczególne artykuły z poniższej tabeli, aby wyświetlić szczegółowe informacje, obrazy i dokumentacje.
Opaska kablowa KBL 2, czarna Z zatrzaskiem z tworzywa sztucznego
Wysokiej jakości opaski kablowe do szybkiego porządkowania i łączenia kabli, przewodów itp. w pomieszczeniach lub na zewnątrz
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
Filtry wyboru
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
Zadzwoń do centrum obsługi klienta: 22 510 20 10
Ceny wyświetlane dla klientów po zalogowaniu
- Szybki i łatwy montaż dzięki lekko zakrzywionej, zwężanej końcówce i jednoczęściowemu zapięciu klinowemu
- Wysoka jakość przemysłowa zapewniająca długi, niezawodny okres użytkowania w zastosowaniach wewnętrznych i zewnętrznych
- Wysoka odporność na warunki atmosferyczne i promieniowanie UV zgodnie z normą ISO 4892-2, część 2 do użytku na zewnątrz
- Łatwa obsługa dzięki prowadnicy wsuwania
- Gładkie wykończenie zewnętrzne i zaokrąglone krawędzie zapobiegają uszkodzeniu izolacji lub powłoki kabli
- Wewnętrzne uzębienie na opasce zapewnia pewne trzymanie i zapobiega obracaniu lub ślizganiu się na boki
- Samogasnące, co oznacza, że w przypadku wybuchu pożaru opaski kablowe nie przyczynią się do jej rozprzestrzeniania.
- Możliwość stosowania w szerokim zakresie temperatur
- Bez silikonu i halogenów; zgodność z RoHS
- Możliwość montażu z użyciem narzędzi lub bez nich
Zatwierdzenia i deklaracje można uzyskać, zapisać i wydrukować, skanując kod QR na opakowaniu
Testowane zgodnie z normami EN 62275, IEC 62275, UL 62275 typ 2.21 (CSA)
Opaski do przewodów odporne na promieniowanie UV spełniają wymagania normy ISO 4892-2: Tworzywa sztuczne — napromienianie lub starzenie się w symulowanych warunkach atmosferycznych — część 2: lampy ksenonowe łukowe. Spełnienie wymagań norm IEC 62275, EN 62275 i UL 1565 dotyczących odporności opasek do przewodów na promieniowanie UV wymaga przeprowadzenia testów obejmujących 1000 godzin napromieniowywania i starzenia.
Idealne przemysłowe opaski kablowe do zastosowań obejmujących inżynierię mechaniczną, produkcję rozdzielnic i szaf sterowniczych, budowę pojazdów, warsztaty, utrzymanie ruchu, przemysł wytwórczy, przemysł budowlany, warsztaty samochodowe, transport/logistykę, budowę wind
Wybierz wartości kolorów RAL
UWAGA: kolor na ekranie różni się od prawdziwego!