Obrazy stanowią wyłącznie przykład. Wybierz poszczególne artykuły z poniższej tabeli, aby wyświetlić szczegółowe informacje, obrazy i dokumentacje.
System biurowy OrgaAer
Przedziały regulacji wysokości: 8,5. Szerokość montażowa: 392 mm.
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
Filtry wyboru
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
Zadzwoń do centrum obsługi klienta: 22 510 20 10
Ceny wyświetlane dla klientów po zalogowaniu
Z prowadnicami Nova Pro o pełnym wysuwie (maks. nośność 40 kg) lub OrgaAer o częściowym wysuwie (maks. nośność 25 kg)
Bardzo mały opór
Pełny zestaw montażowy
Moduły wysuwające się zawsze częściowo
Zestaw montażowy składający się z następujących elementów:
- 1 x para prowadnic z funkcją cichego domyku, Tipmatic lub samozamykania
- 3 x para szuflad z funkcją cichego domyku, Tipmatic lub samozamykania
- 1 x zamek centralny
- 3 x moduł blokujący Tipmatic OrgaAer (tylko w wersji Tipmatic)
Elementy systemu:
- 1 x stalowy moduł wysuwany z tacą na przybory lub plastikową wkładką
- 3 x stalowa szuflada z zamknięciem
- 1 x wkładka zamka centralnego MS 5000 z rozetą, różne opcje blokowania (wymaga średnica otworu 21 mm)
- 15 x śruba mocująca panelu
- 1 x instrukcja montażu
Czas dostawy: Do potwierdzenia w Centrum Obsługi Klienta
Podane wymiary nie są wiążące. Zastrzega się możliwość wprowadzenia zmian technicznych!
Wybierz wartości kolorów RAL
UWAGA: kolor na ekranie różni się od prawdziwego!