Wkręt samowiercący, łeb stożkowy płaski z końcówką AW pias®
Wkręt samowiercący, łeb stożkowy płaski z końcówką AW pias<SUP>®</SUP> - 1
Wkręt samowiercący, łeb stożkowy płaski z końcówką AW pias<SUP>®</SUP> - 2

Wybierz poszczególne artykuły z poniższej tabeli, aby wyświetlić szczegółowe informacje, obrazy i dokumentacje.

Wkręt samowiercący, łeb stożkowy płaski z końcówką AW pias®

Stal nierdzewna A2, końcówka AW

Przeczytaj opis artykułu

Dostępne wersje produktu: 27
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
Nawiercanie, gwintowanie, wkręcanie – wszystkie czynności wykonywane w jednej operacji


Znaczne skrócenie czasu pracy i zmniejszenie wysiłku



Precyzyjnie nawiercony otwór do połączenia śrubowego


  • Zminimalizowana tolerancja gwintu

  • Zawsze optymalne połączenie


Zapobiega błędom montażowym



Innowacyjna końcówka AW


  • Lepsze przenoszenie momentu

  • Dłuższa żywotność

  • Optymalne centrowanie

  • Wyższa wydajność pracy dzięki łatwemu wkręcaniu; nacisk niezbędny do przenoszenia momentu jest znacznie niższy

  • Największa możliwa powierzchnia styku między końcówką wkrętaka a łbem śruby

  • Równomierny rozkład sił zapobiega uszkodzeniu warstwy zabezpieczającej, dzięki czemu zapewnia lepszą ochronę przed korozją


W zestawie: 1 końcówka

Uwaga

Nacisk styku: 100 N, w razie potrzeby należy używać ogranicznika głębokości