Wybierz poszczególne artykuły z poniższej tabeli, aby wyświetlić szczegółowe informacje, obrazy i dokumentacje.
Składane, podstawowe rusztowanie mobilne
Niewielka, lekka i wytrzymała, wysokość stania 0,7 m
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
Filtry wyboru
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
Zadzwoń do centrum obsługi klienta: 22 510 20 10
Ceny wyświetlane dla klientów po zalogowaniu
Łatwa konfiguracja bez użycia narzędzi
Oszczędność miejsca podczas transportu i przechowywania
Składany zawias
Regulowana wysokość stojaka
Możliwość zamontowania platformy na różnych wysokościach
4 kółka skrętne z hamulcem blokującym
Wysokość stojaka do 1,55 m osiągana z wykorzystaniem akcesoriów
Maks. wysokość stania:
- Rama Basic bez akcesoriów: 0,7 m (2. szcz.)
- Rama Basic z elementem zapobiegającym przewróceniu Pro: 1,0 m (3. szcz.)
- Rama Basic z zestawem wsporników teleskopowych: 1,0 m (3. szcz.)
- Rama Basic z zestawem wsporników teleskopowych i zestawem szyn: 1,55 m (5. szczebel)
Wybierz wartości kolorów RAL
UWAGA: kolor na ekranie różni się od prawdziwego!