Wybierz poszczególne artykuły z poniższej tabeli, aby wyświetlić szczegółowe informacje, obrazy i dokumentacje.
Podwójne nóżki meblowe o regulowanej wysokości Typ G
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
Filtry wyboru
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
Zadzwoń do centrum obsługi klienta: 22 510 20 10
Ceny wyświetlane dla klientów po zalogowaniu
- Do środkowej przegrody pionowej o 19 mm grubości
- Zakres regulacji: + 20 mm
- Nośność: 300 kg
- Materiał: Stal, odlew cynkowy oraz ABS
- Regulacja wysokości za pomocą 6 mm klucza imbusowego
Podane wymiary nie są wiążące. Zastrzega się możliwość wprowadzenia zmian technicznych!
Wybierz wartości kolorów RAL
UWAGA: kolor na ekranie różni się od prawdziwego!