Obrazy stanowią wyłącznie przykład. Wybierz poszczególne artykuły z poniższej tabeli, aby wyświetlić szczegółowe informacje, obrazy i dokumentacje.
Pogłębiacz stożkowy żółty/niebieski pierścień HSS 90° DIN 335 C
Szczególnie dobrze nadaje się do obróbki stali konwencjonalnych, żeliwa i metali nieżelaznych (aluminium, miedź, stopy aluminium i tworzywa sztuczne).
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
Filtry wyboru
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
Zadzwoń do centrum obsługi klienta: 22 510 20 10
Ceny wyświetlane dla klientów po zalogowaniu
Pogłębianie i usuwanie zadziorów bez pozostawiania śladów i nierówności
Precyzyjny pogłębiacz stożkowy z 3 krawędziami tnącymi, precyzyjnie szlifowany
Zoptymalizowana geometria do zastosowań prowadzonych ręcznie
Mniejszy nakład pracy, lepsza jakość pogłębiania i odprowadzania wiórów w porównaniu z tradycyjnymi pogłębiaczami stożkowymi
Zrównoważone ekologicznie opakowania produktów, wykonane w 100% z PCR (tworzywa sztucznego pochodzącego z recyklingu odpadów domowych), w 100% nadające się do recyklingu i posiadające certyfikat Cradle to Cradle Certified® Bronze
Wybierz wartości kolorów RAL
UWAGA: kolor na ekranie różni się od prawdziwego!