Zarejestruj się i korzystaj ze wszystkich funkcji sklepu internetowego.
Sprzedaż tylko dla firm
Ten kod QR stracił ważność. Kliknij na przycisk poniżej, aby aktywować go ponownie.
Katalogi elektroniczne
Aplikacja mobilna
Kliknij i odbierz w sklepie
e-Faktura
Infolinia +48 22 510 20 10
Ponad 125 000 produktów
Sortowanie
Liczba znalezionych pozycji: 17 o liczbie wersji: 215
DIN 976-1 (forma A) z gwintem metrycznym standard ISO, stal ocynkowana kl. 8.8, pasywowana na niebiesko (A2K)
DIN 976-1 (forma A) z gwintem metrycznym standard ISO, stal nierdzewna A4
DIN 976-1 (forma A) z gwintem metrycznym standard ISO, stal nierdzewna A2
DIN 976-1 (forma A) z gwintem metrycznym standard ISO, stal ocynkowana kl. 4.8, pasywowana na niebiesko (A2K)
DIN 976-1, poliamid PA 6.6
DIN 976-1 (forma A) z gwintem standardowym ISO, stal ocynkowana, żółta, 8.8
DIN 976-1 (forma A) z gwintem metrycznym standard ISO, stal niepowlekana, 10.9
DIN 976-1 (kształt A) ze standardowym gwintem metrycznym ISO, stal nierdzewna A4L/80, z certyfikatem 3.1
DIN 976-1 (forma A) z gwintem metrycznym standard ISO, stal niepowlekana, 4.8
DIN 976, stal zwykła, 8.8, forma A
DIN 976-1 (forma A) z gwintem metrycznym standard ISO („Zgodność z ISO”). Stal ocynkowana ogniowo, 8.8U.
DIN 976 stal ocynkowana 10,9
DIN 976-1 (forma A) z gwintem metrycznym standard ISO, stal zwykła, 12.9
DIN 976, stal ocynkowana 8,8, pasywowana grubowarstwowo (VZD)
DIN 976-1 mosiądz niepowlekany
Znaleziono więcej pozycji. Aby uzyskać dokładniejsze wyniki, wprowadź bardziej szczegółowe dane.
Prosimy sprawdź poprawność wprowadzanego tekstu lub poszukaj pod innym hasłem.