Zarejestruj się i korzystaj ze wszystkich funkcji sklepu internetowego.
Sprzedaż tylko dla firm
Ten kod QR stracił ważność. Kliknij na przycisk poniżej, aby aktywować go ponownie.
Katalogi elektroniczne
Aplikacja mobilna
Kliknij i odbierz w sklepie
e-Faktura
Infolinia +48 22 510 20 10
Ponad 125 000 produktów
Sortowanie
Poręczna i wszechstronna: możliwość stosowania jako lutownica lub pistolet na gorące powietrze
Samozapłon (zapłon piezoelektryczny)
Wymienny przewód elastyczny do zestawu do lutowania miękkiego (nr art. 09848) do stosowania przy ciśnieniu roboczym do 2 bar.
Bezołowiowa, wysokiej jakości pasta do cynowania S-Sn97Cu3 Typ topnika zgodny z normą DIN EN 29454-1.
Do butli o poj. 425 g
Przenośne urządzenie gazowe do precyzyjnego topienia twardych wosków retuszerskich.
Topnik niezawierający chlorku cynku do lutowania miękkiego spełniający wymogi normy DIN EN 29454-1/2.1.2.A