Profesjonalna aluminiowa drabina teleskopowa
Profesjonalna aluminiowa drabina teleskopowa - 1
Profesjonalna aluminiowa drabina teleskopowa - 2
Profesjonalna aluminiowa drabina teleskopowa - 3
Profesjonalna aluminiowa drabina teleskopowa - 4

Obrazy stanowią wyłącznie przykład. Wybierz poszczególne artykuły z poniższej tabeli, aby wyświetlić szczegółowe informacje, obrazy i dokumentacje.

Profesjonalna aluminiowa drabina teleskopowa

Elastyczne zastosowania — jako drabina nakładana, schodowa, a także jako dwa oddzielne stojaki robocze

Przeczytaj opis artykułu

Dostępne wersje produktu: 4
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
Żądaną wysokość roboczą można ustawić z dokładnością do pojedynczych szczebli


Możliwość stosowania w charakterze drabinki, nawet na schodach


Oszczędność miejsca w pojazdach i magazynach


Możliwość składania/rozkładania



Produkt łatwy w użyciu, trwały i bezpieczny


  • Solidne, automatycznie zatrzaskujące się połączenia sekcji bezpieczeństwa

  • Regulacja wysokości z wykorzystaniem solidnego uchwytu zatrzaskowego


Wysoka odporność na skręcanie


Poczwórne kołnierze i tłoczone połączenie obręczy/rozpórki



Bardzo dobra odporność na zginanie


Rozpórki i szczeble wykonane z tłoczonego aluminium



Stabilne osadzenie


Antypoślizgowe, 2-składnikowe nóżki



Bezpieczeństwo stopni


Rowkowane szczeble

Uwaga

Z blokadą przechyłu, nr art. 0962 931 411, drabina spełnia wymagania dotyczące szerokości podstawy dla drabin przystawnych i dlatego jest testowana i atestowana zgodnie z normą DIN EN 131.



Rusztowania mogą być wykonywane tylko w połączeniu z profesjonalnym aluminiowym zestawem teleskopowym i nie mogą przekraczać wysokości 1 m!