Obrazy stanowią wyłącznie przykład. Wybierz poszczególne artykuły z poniższej tabeli, aby wyświetlić szczegółowe informacje, obrazy i dokumentacje.
Szyna do blachy, nawiercona HK
Do montażu bezpośredniego na płytce trapezowej
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
Długość szyny 180 mm, wstępnie nawiercona
Szyna do blachy HK może być przymocowana bezpośrednio do zwieńczenia dachu bez konieczności dodatkowego wiercenia.
Z przyklejonymi taśmami uszczelniającymi EPDM
Dodatkowe zastosowanie taśmy uszczelniającej EPDM jest całkowicie niepotrzebne
Należy upewnić się, że szyna jest przymocowana do reszty konstrukcji wystarczająco mocno. Należy również sprawdzić maksymalną nośność szyny. Należy uzyskać atest producenta, zwłaszcza w przypadku płyt dachowych warstwowych. Do montażu zalecamy użycie cienkich blachowkrętów ZEBRA 4,5 x 25 z podkładką uszczelniającą. Przed zamocowaniem należy sprawdzić i wyrównać powierzchnie mocowania modułu z rozstawem listew. Przestrzegać zaleceń producenta modułu.
Szyna jest przykręcona do wypukłej stopki równolegle do listew.
Wybierz wartości kolorów RAL
UWAGA: kolor na ekranie różni się od prawdziwego!