Wybierz poszczególne artykuły z poniższej tabeli, aby wyświetlić szczegółowe informacje, obrazy i dokumentacje.
Prowadnice z pełnym wysuwem Dynapro Tipmatic, 60 kg
Do frontów szuflad bez uchwytu
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/1333425.jpg)
Filtry wyboru
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
Zadzwoń do centrum obsługi klienta: 22 510 20 10
Ceny wyświetlane dla klientów po zalogowaniu
Zintegrowany moduł Tipmatic
- Brak dodatkowych kosztów montażu i wymagań dotyczących dotyczących wolnej przestrzeni na montaż
- W celu otwarcia wystarczy nacisnąć środkową część frontu
Precyzyjna regulacja odstępu frontu
Regulacja z obu stron do 6 mm (ustawienie fabryczne 4,5 mm)
Możliwość dodania modułu synchronizacji
Wystarczy stuknąć w dowolnym miejscu na froncie, aby otworzyć
Bardzo ciche działanie, bez tarcia
Dzięki całkowicie zsynchronizowanym prowadnicom
Łatwa obsługa i precyzyjne działanie
Dzięki odpornym na tarcie plastikowym rolkom
Duża stabilność poprzeczna
Dzięki szerokim szynom prowadzącym
Odpowiednia blokada i adapter regulacyjny umożliwiają regulację w trzech lub dwóch płaszczyznach.
Wymagany odstęp frontu zależy od różnych czynników, m.in. szerokości, wysokości i wytrzymałości frontu. Z tego powodu zaleca się skorzystanie z przykładowego ogranicznika.
Podane wymiary nie są wiążące. Zastrzega się możliwość wprowadzenia zmian technicznych!
Wybierz wartości kolorów RAL
UWAGA: kolor na ekranie różni się od prawdziwego!