Katalogi elektroniczne

Aplikacja mobilna

Kliknij i odbierz w sklepie

e-Faktura

Infolinia +48 22 510 20 10

Ponad 125 000 produktów

Przedłużenie do wspornika tarasowego

Wybierz poszczególne artykuły z poniższej tabeli, aby wyświetlić szczegółowe informacje, obrazy i dokumentacje.

Przedłużenie do wspornika tarasowego

  • Materiał: Polipropylen - PP
  • Szerokość: 170 mm
  • Długość: 145 mm
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
Nr art. Materiał Szerokość Długość Ilość OP
Cena/OP
09077777
Polipropylen - PP 170 mm 145 mm
24 szt.
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
  • Możliwość połączenia tylko z łożyskiem podporowym 0907 777245

  • Przedłużenie wysokości +120 mm

  • Możliwe przedłużenie wysokości do maksimum 965 mm

  • Od 285 do 367 mm z łożyskiem podporowym 0907 777 245