Pokrętło z grzechotką na przegubie 1/2 cala, wydłużane
Pokrętło z grzechotką na przegubie 1/2 cala, wydłużane - 1
Pokrętło z grzechotką na przegubie 1/2 cala, wydłużane - 2
Pokrętło z grzechotką na przegubie 1/2 cala, wydłużane - 3
Pokrętło z grzechotką na przegubie 1/2 cala, wydłużane - 4
Pokrętło z grzechotką na przegubie 1/2 cala, wydłużane - 5

Wybierz poszczególne artykuły z poniższej tabeli, aby wyświetlić szczegółowe informacje, obrazy i dokumentacje.

Pokrętło z grzechotką na przegubie 1/2 cala, wydłużane

Wydłużana do długości maks. 430 mm za pomocą tulei blokującej wyposażonej w blokadę
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
Norma: DIN 3122, ISO 3315



Optymalne przenoszenie siły


Teleskopowy uchwyt z możliwością wydłużenia do maks. 430 mm



Komfort pracy


  • Szybkie wysuwanie z blokadą zabezpieczającą

  • Elastyczna, obrotowa główka grzechotki z blokadą. 72 zęby o kącie obrotu 5°.