Witamy w Würth Polska Tylko dla firm

Katalogi elektroniczne

Aplikacja mobilna

Kliknij i odbierz w sklepie

e-Faktura

Infolinia +48 22 510 20 10

Ponad 125 000 produktów

Przewód rozruchowy 35 mm²
Przewód rozruchowy 35 mm² - 1
Przewód rozruchowy 35 mm² - 2

Wybierz poszczególne artykuły z poniższej tabeli, aby wyświetlić szczegółowe informacje, obrazy i dokumentacje.

Przewód rozruchowy 35 mm²

W trwałej torbie materiałowej odpornej na rozdarcia

Przeczytaj opis artykułu

Dostępne jako 1

Ceny dostępne po zalogowaniu
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
Do silników benzynowych


Do maks. pojemności 7000 cm3



Do silników Diesla


Do maks. pojemności 4000 cm3



Masa: 4,7 kg



Całkowicie izolowane zaciski blaszane do obciążeń maks. 600 A



Zgodność z normą DIN

Uwaga

Należy przestrzegać załączonej instrukcji obsługi