Wybierz poszczególne artykuły z poniższej tabeli, aby wyświetlić szczegółowe informacje, obrazy i dokumentacje.
Przyłbica spawalnicza Veldo
Crystal-clear vision and lightning-fast reaction time. Featuring a wide view (98x43mm), ultra-fast 0.2s sensor, and durable, lightweight design.
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
Filtry wyboru
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
Zadzwoń do centrum obsługi klienta: 22 510 20 10
Ceny wyświetlane dla klientów po zalogowaniu
- Ustawienia DNC: 9-13
- Prędkość czujnika: 0,2 s
- zakres wyświetlania: 98x43 mm
- Zasilanie: Baterie słoneczne
- Dwa czujniki optyczne
- Wysoka jakości obudowa z tworzywa sztucznego odporna na pęknięcia
- Masa: 460 g
Spełnia wymogi normy CE
Spawanie, szlifowanie
Wybierz wartości kolorów RAL
UWAGA: kolor na ekranie różni się od prawdziwego!