Witamy w Würth Polska Tylko dla firm
Zawias OBS 6
Zawias OBS 6 - 1
Zawias OBS 6 - 2
Zawias OBS 6 - 3
Zawias OBS 6 - 4
Zawias OBS 6 - 5

Wybierz poszczególne artykuły z poniższej tabeli, aby wyświetlić szczegółowe informacje, obrazy i dokumentacje.

Zawias OBS 6

Zawias z widocznym przegubem osi obrotu. Funkcja przytrzymania zamkniętego frontu. Mocowanie zatrzaskowe puszki oraz ramienia.

Przeczytaj opis artykułu

Dostępne wersje produktu: 6
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
Regulacja 2D


  • Łatwa regulacja frontów meblowych

  • Regulacja na boki: -2 mm przy użyciu regulacji mimośrodowej

  • Regulacja wysokości: ±2 mm przez otwór podłużny. Aby wyregulować wysokość, należy odłamać dwa bolce w otworach mocujących.


Puszkę do wszystkich modeli zawiasów OBS 6 i OBS 8 należy zamawiać osobno


  • Osłona krawędzi puszki

  • Zarówno do zawiasów pojedynczych, jak i podwójnych.


Kąt otwarcia 180°/230°/270°

Podane wymiary nie są wiążące. Zastrzega się możliwość wprowadzenia zmian technicznych!