Meblowe ramię przegubowe OBS 6
Meblowe ramię przegubowe OBS 6 - 1
Meblowe ramię przegubowe OBS 6 - 2
Meblowe ramię przegubowe OBS 6 - 3
Meblowe ramię przegubowe OBS 6 - 4
Meblowe ramię przegubowe OBS 6 - 5

Wybierz poszczególne artykuły z poniższej tabeli, aby wyświetlić szczegółowe informacje, obrazy i dokumentacje.

Meblowe ramię przegubowe OBS 6

Mocowanie bez użycia narzędzi.

Przeczytaj opis artykułu

Dostępne wersje produktu: 6
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
Regulacja 2D


  • Łatwa regulacja drzwi meblowych

  • Boczna regulacja: -2 mm przez łącznik mimośrodowy

  • Regulacja wysokości: +/-2 mm przez szczelinę. Aby wyregulować wysokość, odłamać dwa sworznie pod śrubą Euro.


Zaciskowy montaż bez narzędzi pomiędzy puszką a ramieniem przegubowym



Jedna puszka dla wszystkich wariantów zawiasów OBS 6 i OBS 8


  • Z osłoną krawędzi puszki

  • Do ograniczników narożnych, mocowań z dwoma nachodzącymi zawiasami i szklanych drzwi


Kąt otwarcia180°/230°/270°

Podane wymiary nie są wiążące. Zastrzega się możliwość wprowadzenia zmian technicznych!