Witamy w Würth Polska Tylko dla firm

Rękawice dla mechaników

Rękawice dla mechaników

Rękawice dla mechaników są wykonywane ze specjalnych włókien, które otaczają dłonie i chronią je przed przecięciem. Dodatkowo mają specjalne wzmocnienia, umieszczone w obszarach, które są szczególnie narażone na obciążenia. Rękawice dla mechaników nie tylko zapewniają należyte bezpieczeństwo podczas wykonywania pracy, ale też są komfortowe w codziennym użytkowaniu. Wszystko dzięki zapięciu na rzep, wykonanemu z miękkiego neoprenu oraz oddychającej i elastycznej tkaninie poliestrowej, umieszczonej na grzbiecie dłoni.


Rękawice dla mechaników – zastosowanie

Rękawice dla mechaników mogą być stosowane do wykonywania lekkich i średnio intensywnych prac mechanicznych, taki, jak:

  • prace, w których istnieje duże ryzyko przecięcia i przetarcia rękawic,
  • przenoszenie i praca z ostrymi przedmiotami,
  • konstrukcja stoisk wystawienniczych,
  • prace montażowe,
  • prace logistyczne,
  • prace magazynowe,
  • prace warsztatowe,
  • obsługa urządzeń mechanicznych,
  • prace z maszynami oraz narzędziami obsługiwanymi ręcznie.

Rękawice dla mechaników – cechy

Jakie cechy mają rękawice dla mechaników dostępne w ofercie Würth?

  • Zapewniają najwyższy poziom bezpieczeństwa
  • Mają długą żywotność
  • Mają zabezpieczenia na grzbiecie dłoni i palcach
  • Są odporne na przetarcia
  • Zapewniają pewny chwyt w obszarze dłoni
  • Mają dopasowany krój
  • Są komfortowe w użytkowaniu

Rękawice dla mechaników – do precyzyjnych prac

Żeby rękawice dla mechaników, jak najlepiej spełniały swoją funkcję, muszą cechować się wysoką zręcznością oraz zapewnić bezpieczeństwo podczas wykonywania pracy w różnych warunkach. Podczas wykonywania precyzyjnych czynności, naskórek jest szczególnie narażony na uszkodzenia, dlatego trzeba go należycie chronić, najlepiej używając rękawic ochronnych.