Witamy w Würth Polska Tylko dla firm
Rolka opaski przewodów do urządzenia mocującego opaski

Obrazy stanowią wyłącznie przykład. Wybierz poszczególne artykuły z poniższej tabeli, aby wyświetlić szczegółowe informacje, obrazy i dokumentacje.

Rolka opaski przewodów do urządzenia mocującego opaski

Rolka z tworzywa sztucznego z materiałem na opaski do przewodów o długości 15 m

Przeczytaj opis artykułu

Dostępne wersje produktu: 2
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
  • Obciążenie wiązki kablowej: około 25 kg

  • Materiał: PA 6.6

  • Zakres roboczy: od -40°C do +85°C

  • Szerokość opaski do przewodów: 4,5 mm

  • Odporność na promieniowanie UV

  • Nie zawiera halogenu ani silikonu