Zwijarka kabla elektrycznego EKA 17-S 3500 W
Zwijarka kabla elektrycznego EKA 17-S 3500 W - 1
Zwijarka kabla elektrycznego EKA 17-S 3500 W - 2
Zwijarka kabla elektrycznego EKA 17-S 3500 W - 3
Zwijarka kabla elektrycznego EKA 17-S 3500 W - 4
Zwijarka kabla elektrycznego EKA 17-S 3500 W - 5

Wybierz poszczególne artykuły z poniższej tabeli, aby wyświetlić szczegółowe informacje, obrazy i dokumentacje.

Zwijarka kabla elektrycznego EKA 17-S 3500 W

Praktyczna zwijarka kabla z wysokiej jakości gumowym kablem H07RN-F zapewnia porządek i bezpieczeństwo w miejscu pracy
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
Szybka i wygodna praca


Prowadzenie węża od lewej do prawej strony podczas zwijania zapobiega powstawaniu węzłów. Funkcja hamowania minimalizuje ryzyko wyrzucenia przewodu w niekontrolowany sposób w przypadku niezamierzonego zwolnienia.



Maksymalna moc 3500 W (kabel rozwinięty)



Ochrona przed zanieczyszczeniami


Wytrzymała, zamknięta obudowa syntetyczna chroni przewód i mechanizm zwijania przed kurzem i innymi zanieczyszczeniami



Wyłącznik termiczny zapobiega przeciążeniu


Zabezpieczenie przed przegrzaniem jest wyzwalane wtedy, gdy kabel nie jest wystarczająco rozwinięty i ciepło jest generowane przez wysoki przepływ prądu.



Możliwość montażu na ścianie i suficie


Uchwyt zapewnia bezpieczne mocowanie do prostych powierzchni.



Ochrona przed ciałami stałymi większymi niż 1 mm i rozpryskami wody


Brak negatywnego efektu wody rozpylanej na obudowę z dowolnego kierunku.



Zakres dostawy


  • Wspornik montażowy, kompletny

  • Z przewodem łączącym 1.60 m, bez wtyczki
Uwaga

Po wymianie wtyczki stopień zabezpieczenia IP44 nie jest dłużej gwarantowany. Produkt 0774017350 posiada pojedyncze złącze Schuko, a produkt 0774017353 posiada 3-drożne złącze Schuko.