Wybierz poszczególne artykuły z poniższej tabeli, aby wyświetlić szczegółowe informacje, obrazy i dokumentacje.
Szmatka czyszcząca Tex-Soft
Uniwersalna tekstylna ściereczka wielokrotnego użytku, która nadaje się do wycierania na mokro i sucho
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
Filtry wyboru
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
Zadzwoń do centrum obsługi klienta: 22 510 20 10
Ceny wyświetlane dla klientów po zalogowaniu
Nie pozostawia zarysowań, dzięki czemu może być używana jako szmatka do polerowania
Struktura z dużymi otworami zapewnia optymalną wydajność czyszczenia mechanicznego
Uniwersalność i wytrzymałość
- Wyjątkowa odporność na rozdarcia i działanie wody
- Można prać, wykręcać i używać ponownie
- Odporność na działanie rozpuszczalników
- Niskie kłaczkowanie
Produkt w 100% naturalny
- 100% przędzony rayon
- Produkt biodegradowalny
- Wysoka chłonność
- Niskie kłaczkowanie
Brak substancji chemicznych i włókien syntetycznych
- Nasycone wodą
- Bez silikonu
- Bezpieczne w kontakcie z pożywieniem
Powyższe instrukcje dotyczące stosowania są zaleceniami opartymi na przeprowadzonych testach oraz naszym doświadczeniu. Przed użyciem produktu należy wykonać własne testy. Ze względu na dużą różnorodność zastosowań oraz sposobów przechowywania i warunków pracy nie możemy przyjąć odpowiedzialności za wyniki użycia do konkretnego zastosowania. Nasz dział obsługi klienta bezpłatnie udostępnia informacje techniczne lub porady, jednak te usługi są świadczone z wyłączeniem odpowiedzialności, chyba że informacje w ramach tych usług zostały udzielone na podstawie zawartej umowy lub konsultant działa w określonym celu. Gwarantujemy stałą jakość naszych produktów. Zastrzegamy sobie prawo do wprowadzania zmian technicznych i modernizacji naszych produktów.
Idealne rozwiązanie do zastosowań przemysłowych, domowych, spożywczych, medycznych itp.
Wybierz wartości kolorów RAL
UWAGA: kolor na ekranie różni się od prawdziwego!