Wybierz poszczególne artykuły z poniższej tabeli, aby wyświetlić szczegółowe informacje, obrazy i dokumentacje.
Ściereczka do czyszczenia Tex-Rein
Wyjątkowo cienka szmatka do czyszczenia miejsc wrażliwych na kurz i włókna
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
Filtry wyboru
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
Zadzwoń do centrum obsługi klienta: 22 510 20 10
Ceny wyświetlane dla klientów po zalogowaniu
Wycieranie i czyszczenie bez pozostawiania śladów
- Praktycznie nie pozostawiają kłaczków
- Wysoka chłonność
- Colourfast — bez mieszania kolorów
Uniwersalność i wytrzymałość
- Wyjątkowa odporność na rozdarcia i działanie wody
- Można prać, wykręcać i używać ponownie
- Duża trwałość
- Odporność na działanie rozpuszczalników
Możliwość pojedynczego wyjmowania dzięki specjalnemu układowi zakładek
W podajniku stołowym
do wyjmowania od góry — idealne do użycia w drodze lub bezpośrednio w miejscu pracy
Z uchwytem do montażu ściennego
do wyjmowania ściereczek od dołu. Ściereczki należy przechowywać w sposób chroniący je przed kurzem i rozpryskami wody.
Powyższe instrukcje dotyczące stosowania są zaleceniami opartymi na przeprowadzonych testach oraz naszym doświadczeniu. Przed użyciem produktu należy wykonać własne testy. Ze względu na dużą różnorodność zastosowań oraz sposobów przechowywania i warunków pracy nie możemy przyjąć odpowiedzialności za wyniki użycia do konkretnego zastosowania. Nasz dział obsługi klienta bezpłatnie udostępnia informacje techniczne lub porady, jednak te usługi są świadczone z wyłączeniem odpowiedzialności, chyba że informacje w ramach tych usług zostały udzielone na podstawie zawartej umowy lub konsultant działa w określonym celu. Gwarantujemy stałą jakość naszych produktów. Zastrzegamy sobie prawo do wprowadzania zmian technicznych i modernizacji naszych produktów.
Idealne do czyszczenia gładkich i delikatnych powierzchni, np. do obróbki wstępnej i końcowej powierzchni lakierowanych. Idealna również do branży drukarskiej i elektronicznej.
Wybierz wartości kolorów RAL
UWAGA: kolor na ekranie różni się od prawdziwego!