Wybierz poszczególne artykuły z poniższej tabeli, aby wyświetlić szczegółowe informacje, obrazy i dokumentacje.
Szmatka czyszcząca Tex-Polish
Specjalna szmatka do czyszczenia powierzchni po lakierowaniu oraz polerowaniu
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
Filtry wyboru
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
Zadzwoń do centrum obsługi klienta: 22 510 20 10
Ceny wyświetlane dla klientów po zalogowaniu
Struktura mikroskopijnych otworów
Doskonałe efekty polerowania
Uniwersalność i wytrzymałość
- Niezwykle chłonne
- Wysoka odporność na rozdarcia, wodę i ścieranie
- Można prać i wykręcać
- Odporność na rozpuszczalniki
Bez użycia środków chemicznych i włókien syntetycznych
- 100% rayon
- Nasycone wodą
- Nie zawiera silikonu
- Produkt bezpieczny w kontakcie z żywnością
Możliwość pojedynczego wyjmowania dzięki specjalnemu układowi zakładek
Jako pudełko stołowe
Wyjmowanie od góry — idealne w podróży lub bezpośrednio w miejscu pracy
Z uchwytem do montażu ściennego
Do wyjmowania ściereczek od dołu — przechowywanie odporne na pył i zachlapanie
Powyższe instrukcje dotyczące stosowania są zaleceniami opartymi na przeprowadzonych testach oraz naszym doświadczeniu. Przed użyciem produktu należy wykonać własne testy. Ze względu na dużą różnorodność zastosowań oraz sposobów przechowywania i warunków pracy nie możemy przyjąć odpowiedzialności za wyniki użycia do konkretnego zastosowania. Nasz dział obsługi klienta bezpłatnie udostępnia informacje techniczne lub porady, jednak te usługi są świadczone z wyłączeniem odpowiedzialności, chyba że informacje w ramach tych usług zostały udzielone na podstawie zawartej umowy lub konsultant działa w określonym celu. Gwarantujemy stałą jakość naszych produktów. Zastrzegamy sobie prawo do wprowadzania zmian technicznych i modernizacji naszych produktów.
Idealne rozwiązanie do polerowania delikatnych powierzchni oraz do obróbki wstępnej i końcowej.
W podajniku stołowym do wyjmowania od góry
Nadają się idealnie do użycia w drodze lub bezpośrednio w miejscu pracy.
Ze wspornikiem ściennym jako podajnik montowany na ścianie do wyjmowania ściereczek od dołu
Ściereczki należy przechowywać w sposób chroniący je przed kurzem i rozpryskami wody.
Wybierz wartości kolorów RAL
UWAGA: kolor na ekranie różni się od prawdziwego!