Wybierz poszczególne artykuły z poniższej tabeli, aby wyświetlić szczegółowe informacje, obrazy i dokumentacje.
Smar uniwersalny IV
Wydajny smar syntetyczny zawierający białe stałe składniki smarne
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
Filtry wyboru
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
Zadzwoń do centrum obsługi klienta: 22 510 20 10
Ceny wyświetlane dla klientów po zalogowaniu
Bezpieczny w kontakcie z żywnością
Odporny na wysokie ciśnienia dzięki dodatkom EP
Doskonałe działanie na sucho
Dobre uszczelnianie i ochrona przed korozją
Doskonała odporność na pył, zanieczyszczenia i wodę
Nie zawiera żywic, kwasów i silikonu
Produkt bezpieczny
- Bardzo łatwy i bezpieczny w użyciu
- Chroni zdrowie i zapewnia bezpieczeństwo w miejscu pracy
- Brak konieczności stosowania specjalnych oznaczeń
Smary dostarczane są we wkładach z tworzywa sztucznego. Wkład z tworzywa sztucznego zapewnia lepsze przechowywanie produktu (zapobiega wyciekaniu smaru w wysokiej temperaturze). Wkłady należy przechowywać w pozycji pionowej w suchym i chłodnym miejscu! Należy przestrzegać zaleceń podanych w instrukcji obsługi pojazdu, maszyny lub podzespołu dostarczonej przez producenta.
Zarejestrowany w NSF H1 (nr: 135924), spełnia wymagania USDA 1998 H1. Produkt może wchodzić w kontakt z żywnością z przyczyn technologicznych.
Powyższe instrukcje dotyczące stosowania są zaleceniami opartymi na przeprowadzonych testach oraz naszym doświadczeniu. Przed użyciem produktu należy wykonać własne testy. Ze względu na dużą różnorodność zastosowań oraz sposobów przechowywania i warunków pracy nie możemy przyjąć odpowiedzialności za wyniki pracy w konkretnym zastosowaniu. Nasz dział obsługi klienta bezpłatnie udostępnia informacje techniczne lub porady, jednak te usługi są świadczone z wyłączeniem odpowiedzialności, chyba że informacje w ramach tych usług zostały udzielone na podstawie zawartej umowy lub konsultant działa w określonym celu. Gwarantujemy stałą jakość naszych produktów. Zastrzegamy sobie prawo do wprowadzania zmian technicznych i modernizacji naszych produktów.
Smar spełnia wymagania określone w specyfikacji NSF H1 i jest używany głównie jako wydajny smar uniwersalny w branży spożywczej, w której istnieje ryzyko kontaktu preparatu smarnego z żywnością.
Doskonale nadaje się do smarowania łożysk wałeczkowych i poprzecznych nawet w skrajnych warunkach, np. przy wysokiej temperaturze, wysokim ciśnieniu, obciążeniach udarowych, obecności wody itp.
Przed napełnieniem po raz pierwszy należy dokładnie wyczyścić punkt smarowania. Nałożyć cienką, równomierną warstwę na smarowane części. Przestrzegać zaleceń podanych przez producenta łożyska! Jeśli to możliwe, unikać mieszania z innymi smarami. W przypadku użycia w miejscach przetwarzania lub przechowywania żywności można używać tylko minimalnej ilości smaru wymaganej ze względów technicznych.
Wybierz wartości kolorów RAL
UWAGA: kolor na ekranie różni się od prawdziwego!