Witamy w Würth Polska Tylko dla firm
Śruba sześciokątna, typ S/A4 — montaż przelotowy

Wybierz poszczególne artykuły z poniższej tabeli, aby wyświetlić szczegółowe informacje, obrazy i dokumentacje.

Śruba sześciokątna, typ S/A4 — montaż przelotowy

Stal nierdzewna DIN 933 A4, z podkładką zgodną z DIN EN ISO 7089 (DIN 125), stal nierdzewna A4. Do użytku z kotwą segmentową W-FAZ-IG/A4

Przeczytaj opis artykułu

Dostępne wersje produktu: 3
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
Uwaga

Wkręty z łbem sześciokątnym, wkręty z łbem stożkowym płaskim, podkładki, podkładki oraz nakrętki stożkowe są pokryte specjalną powłoką i można je stosować wyłącznie w systemach kotwienia zgodnych z aprobatą ETA-99/0011.

Posiada aprobatę ETA-99/0011