Witamy w Würth Polska Tylko dla firm
Wkręt z łbem stożkowym płaskim, typ SK/S — montaż zawleczkowy

Wybierz poszczególne artykuły z poniższej tabeli, aby wyświetlić szczegółowe informacje, obrazy i dokumentacje.

Wkręt z łbem stożkowym płaskim, typ SK/S — montaż zawleczkowy

DIN 7991 (ISO 10462) ze stali klasy 8.8, cynkowanie i pasywowanie na niebiesko, z podkładką stożkową, stal, cynkowanie i pasywowanie na niebiesko. Do użytku z kotwą segmentową W-FAZ-IG/S

Przeczytaj opis artykułu

Dostępne wersje produktu: 3
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
Uwaga

Wkręty z łbem sześciokątnym, wkręty z łbem stożkowym płaskim, podkładki, podkładki oraz nakrętki stożkowe są pokryte specjalną powłoką i można je stosować wyłącznie w systemach kotwienia zgodnych z aprobatą ETA-99/0011.

Posiada aprobatę ETA-99/0011