Wybierz poszczególne artykuły z poniższej tabeli, aby wyświetlić szczegółowe informacje, obrazy i dokumentacje.
Zawias listwowy
Stal powlekana; w przypadku mosiądzowania powierzchnia jest dodatkowo powlekana dodatkową powierzchnią zabezpieczającą
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
- Materiał: Stal powlekana; w przypadku mosiądzowania powierzchnia jest dodatkowo powlekana dodatkową powierzchnią zabezpieczającą
- Długość: 3500 mm
- Sworzeń: 1,75 mm średnicy, czysta stal
- Rolki: Średnica 3,2 +0,2 mm
- Grubość materiału: 0,7 mm
Podane wymiary nie są wiążące. Zastrzega się możliwość wprowadzenia zmian technicznych!
Wybierz wartości kolorów RAL
UWAGA: kolor na ekranie różni się od prawdziwego!