Obrazy stanowią wyłącznie przykład. Wybierz poszczególne artykuły z poniższej tabeli, aby wyświetlić szczegółowe informacje, obrazy i dokumentacje.
Stopniowe wiertło spiralne HSS Performance, zwykłe
Najnowsza generacja wierteł stopniowych Performance zapewnia dłuższą żywotność, znacznie szybsze wiercenie przy spokojnej pracy i znacznie zredukowane powstawanie zadziorów przy obróbce cienkich przedmiotów obrabianych ze stali konwencjonalnej o wytrzymałości do 900 N/mm2, aluminium, żeliwa, mosiądzu, brązu, drewna i tworzyw sztucznych.
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
Filtry wyboru
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
Zadzwoń do centrum obsługi klienta: 22 510 20 10
Ceny wyświetlane dla klientów po zalogowaniu
4 razy dłuższa żywotność
W porównaniu z podobnymi wiertłami stopniowymi bez powłoki
Lepsze centrowanie i do 100% szybsze wiercenie punktowe
Ekskluzywny szlif szybkościowy
Przyspieszenie całego procesu wiercenia
Wyraźnie niższe siły posuwu
Zoptymalizowana geometria cięcia
- Wyjątkowo płynne działanie bez blokowania w obrabianym przedmiocie
- Brak odkształceń blachy
- Bardziej okrągłe otwory
- Znacznie zredukowane powstawanie zadziorów na krawędziach
Redukcja siły wywieranej na narzędzie podczas procesu wiercenia, nawet o 80%
Zoptymalizowany profil cięcia z łagodniejszymi przejściami między poszczególnymi etapami
Uchwyt 3-płaszczyznowy
- Brak skrętów w uchwycie wiertarskim: szybsza, wygodniejsza praca
- Optymalne przenoszenie sił
- Ochrona uchwytu wiertarskiego przed uszkodzeniem
- Mały wysiłek przy otwieraniu i zamykaniu uchwytu wiertarskiego
- Centrowanie, wiercenie, wiercenie koronowe i gratowanie blach, rur i profili w jednym kroku, zarówno przy użyciu wiertarek ręcznych, jak i urządzeń stacjonarnych.
- Najnowsza generacja wierteł stopniowych Performance jest idealna do obróbki blach, paneli, profili i rur z konwencjonalnej stali niestopowej o wytrzymałości do 900 N/mm2, aluminium, żeliwa, mosiądzu, brązu, drewna i tworzyw sztucznych o grubości do 4,0 mm. Stale stopowe o wytrzymałości do 900 N/mm2 mogą być obrabiane do grubości 2,0 mm.
- Zapewnić odpowiednie chłodzenie/smarowanie
- Zwrócić uwagę na równomierny posuw
- Przestrzegać tabeli prędkości
- Podczas wiercenia koronowego nie należy naciskać - stopniowe wiertło samoczynnie zagłębia się w blachę
Wybierz wartości kolorów RAL
UWAGA: kolor na ekranie różni się od prawdziwego!