Szafka na klucze

Szafki na klucze

Szafki na klucze znajdują zastosowanie wszędzie tam, gdzie istnieje potrzeba przechowywania kluczy w jednym miejscu. To właśnie szafki na klucze stanowią najlepsze zabezpieczenie przed dostaniem się kluczy w niepowołane ręce. W naszej ofercie można znaleźć szafki na klucze bez przekładki oraz z rozdzielaczem.


Szafki na klucze – gdzie najczęściej są stosowane?

Szafki na klucze to wygodne rozwiązanie, które jest najczęściej stosowane w takich instytucjach, jak:

• szpitale,
• hotele,
• biura,
• fabryki,
• banki,
• jednostki wojskowe,
• organizacje użytku publicznego,
• ośrodki wypoczynkowe,
• centra kongresowe,
• ośrodki rekreacyjne.

Powyższe przykłady można oczywiście mnożyć, bo szafki na klucze znajdują zastosowanie w wielu najróżniejszych firmach, przedsiębiorstwach czy organizacjach.


Akcesoria do szafek na klucze

W ofercie Würth można znaleźć nie tylko szafki na klucze, ale też akcesoria, które mogą się przydać podczas użytkowania tego rodzaju przedmiotów. W naszym sklepie są dostępne: • pierścienie do kluczy z twardego plastiku,
• zawieszki do kluczy,
• identyfikatory do pierścieni do kluczy.
Dostępne w naszej ofercie identyfikatory do kluczy są wykonywane z twardego i wytrzymałego tworzywa sztucznego, dzięki czemu można ich używać przez długi czas, bez obaw o szybką eksploatację materiału. Do każdego opakowania identyfikatorów są dołączane dwa wodoodporne markery, co umożliwia prosty i szybki opis etykiet.