Witamy w Würth Polska Tylko dla firm

Szczypce zaciskowe

Sortowanie

Popularne produkty

Szczypce zaciskowe

Szczypce zaciskowe umożliwiają utrzymanie dwóch elementów w określonej pozycji. Są narzędziem niezbędnym podczas spawania, a także podczas prac blacharskich, ślusarskich czy hydraulicznych. W sklepie internetowym Würth znajdziesz szeroki wybór szczypców zaciskowych różnego typu i zastosowania. Oferujemy:

  • szczypce zaciskowe spawalnicze w kształcie litery U
  • uniwersalne szczypce zaciskowe typu grip
  • szczypce zaciskowe z prostymi szczękami
  • szczypce zaciskowe ze szczękami w kształcie litery C
  • szczypce zaciskowe ze szczękami półokrągłymi.

Szczypce dostępne w naszym asortymencie wyróżniają się ponadprzeciętną wytrzymałością. Narzędzia pokryte są wysokiej jakością powłoką epoksydową, odporną na działania odprysków powstających podczas procesu spawania. W porównaniu do powłoki niklowej powłoka epoksydowa jest aż dziesięciokrotnie bardziej odporna na korozję, która powstaje pod wpływem kontaktu z powietrzem i wilgocią. Co ważne, wytrzymałość idzie w parze z atrakcyjnym designem i praktycznymi rozwiązaniami. Szczypce zaciskowe wyposażone są w dźwignię zwalniającą z mechanizmem sprężynowym, która umożliwia obsługę urządzenia jedną ręką, oraz przeciwnakrętkę, za pomocą której można ustalić stałą szerokość rozwarcia szczęk.

Szczypce szczękowe – narzędzia dla profesjonalistów

Szczypce szczękowe, które dostępne są w naszym sklepie internetowym, zaprojektowane zostały z myślą o zawodowcach, którzy do wykonywania codziennych obowiązków potrzebują sprzętu najwyższej jakości. W tym dziale dostępne są szczypce z serii ZEBRA. Jest to linia narzędzi, które wykonane zostały z materiałów najwyższej jakości – gwarantuje to ich długą, bezawaryjną pracę nawet w wyjątkowo trudnych warunkach. Szczypce z serii ZEBRA sprostają oczekiwaniom stawianym przez najbardziej wymagających użytkowników i doskonale sprawdzą jako narzędzia pracy spawaczy, blacharzy czy hydraulików.