Wybierz poszczególne artykuły z poniższej tabeli, aby wyświetlić szczegółowe informacje, obrazy i dokumentacje.
Tarcza diamentowa speed, do cięcia na mokro płytek ceramicznych
Tarcza diamentowa Premium z bardzo wąską powierzchnię tnącą i zamkniętą krawędzią zapewnia szybkie i precyzyjne cięcie. Do materiału o grubości do ok. 20 mm.
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
Filtry wyboru
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
Zadzwoń do centrum obsługi klienta: 22 510 20 10
Ceny wyświetlane dla klientów po zalogowaniu
Niezwykle precyzyjne cięcie
Dzięki segmentom z mieszaniny drobnoziarnistych diamentów ze specjalnym spoiwem.
Udoskonalona charakterystyka cięcia
Specjalnie ukształtowane szczeliny rozszerzeniowe, jak również minimalne przerwy ostrza głównego.
Mniejsze obciążenie silnika maszyny
Mniejszy opór w materiale ze względu na niezmiernie cienkie segmenty.
Mniejsze opory cięcia
Tarcza jest również stabilizowana wzmocnieniem systemowym wokół kołnierza.
Zastosowanie w maszynach z mocowaniem 25,4 i 30 mm
Zamontowany fabrycznie pierścień redukcyjny można w razie potrzeby usunąć, aby powiększyć otwór mocujący do 30 mm.
Wersja zaprojektowana specjalnie dla płytek ceramicznych, kamionki i porównywalnych materiałów.
Do cięcia na mokro, na maszynach stacjonarnych.
Wybierz wartości kolorów RAL
UWAGA: kolor na ekranie różni się od prawdziwego!