Wybierz poszczególne artykuły z poniższej tabeli, aby wyświetlić szczegółowe informacje, obrazy i dokumentacje.
Zestaw kluczy do nakrętek rowkowych i nakrętek osi Uniwersalny – pojazd użytkowy
15 szt. Wytrzymała konstrukcja do demontażu i montażu nakrętek osi i smarownic kapturowych.
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
Filtry wyboru
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
Zadzwoń do centrum obsługi klienta: 22 510 20 10
Ceny wyświetlane dla klientów po zalogowaniu
- Nadaje się do ośmiokątnych i sześciokątnych nakrętek, nakrętek rowkowych, nakrętek czołowych, nakrętek okrągłych z dwoma otworami, nakrętek wałków napędowych
- Możliwy moment dokręcania do 700 Nm
Zakres dostawy:
- 1 x klucz do nakrętki osi i nakrętki rowkowej
- 2 x adapter, okrągły, 6 mm
- 2 x adapter, okrągły, 8 mm
- 2 x adapter, okrągły, 10 mm
- 2 x adapter, kwadratowy, 6 mm
- 2 x adapter, kwadratowy, 8 mm
- 2 x adapter, kwadratowy, 10 mm
- 1 x łańcuch napinający
- 1 x klucz z uchwytem w kształcie litery T
Wybierz wartości kolorów RAL
UWAGA: kolor na ekranie różni się od prawdziwego!