Witamy w Würth Polska Tylko dla firm
Kołek uniwersalny SHARK® TWIST
Kołek uniwersalny SHARK<SUP>®</SUP> TWIST - 1
Kołek uniwersalny SHARK<SUP>®</SUP> TWIST - 2
Kołek uniwersalny SHARK<SUP>®</SUP> TWIST - 3
Kołek uniwersalny SHARK<SUP>®</SUP> TWIST - 4
Kołek uniwersalny SHARK<SUP>®</SUP> TWIST - 5
Kołek uniwersalny SHARK<SUP>®</SUP> TWIST - 6
Kołek uniwersalny SHARK<SUP>®</SUP> TWIST - 7
Kołek uniwersalny SHARK<SUP>®</SUP> TWIST - 8
Kołek uniwersalny SHARK<SUP>®</SUP> TWIST - 9

Wybierz poszczególne artykuły z poniższej tabeli, aby wyświetlić szczegółowe informacje, obrazy i dokumentacje.

Kołek uniwersalny SHARK® TWIST

Innowacyjny kołek uniwersalny łączy w sobie wydajność, elastyczność i łatwość montażu, zapewniając tym samym szeroki zakres możliwych zastosowań.

Przeczytaj opis artykułu

Dostępne wersje produktu: 5
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
Szybki, wygodny montaż


  • Łatwy: Możliwość osadzenia w otworze za pomocą jednego palca, bez konieczności stosowania młotka

  • Szybki: Bardzo łatwe wkręcanie łącznika

  • Uniwersalny: Do wkrętów z gwintem do drewna i gwintów metrycznych

  • Elastyczny: Wybrany rozmiar kołka można użyć z więcej niż jedną średnicą wkręta


Wysoki stopień bezpieczeństwa


  • Innowacyjny: 8-krotny węzeł o wyjątkowo dużej powierzchni styku

  • Przetestowany: Przetestowane, wysokie wartości obciążenia

  • Zoptymalizowany: Niski moment wkręcania i wysoki moment dokręcania

  • Brak możliwości obrócenia się kołka w wykonanym otworze (podczas wkręcania łącznika)

  • Certyfikowany: Objęty Europejską Oceną Techniczną (do wykonywania wielopunktowych zamocowań niekonstrukcyjnych w betonie i murze, w połączeniu z wkrętem ASSY-D)


Odporne na biodegradację, warunki atmosferyczne i starzenie


  • Odporność na promieniowanie UV < 6 tygodni

  • Nie zawiera halogenu ani silikonu


DODATKOWO: Dzięki specjalnej kompozycji tworzywa sztucznego, kołki SHARK® TWIST można używać w połączeniu z gwintami metrycznymi, wykorzystując np. elementy gwintowane przy podwieszaniu instalacji sanitarnych lub śruby metryczne.

Obszar zastosowania
Instrukcja