Katalogi elektroniczne

Aplikacja mobilna

Kliknij i odbierz w sklepie

e-Faktura

Infolinia +48 22 510 20 10

Ponad 125 000 produktów

Wiertła udarowe SDS-max

Wiertła udarowe służą do wykonywania otworów w bardzo twardych materiałach, takich jak np. kamień, cegła lub beton. Ich cechą charakterystyczną są specjalne ostrza, wykonane ze spiekanych węglików. Wiertła udarowe są najczęściej używane z wiertarkami udarowymi i młotkami pneumatycznymi.

Wiertła udarowe SDS-max w ofercie Würth

Würth oferuje wiertła udarowe z uchwytem SDS-max. To uchwyt, który jest większy od SDS-plus i ma średnicę 18 mm. Za jego pomocą można wiercić otwory o średnicy od 18 do 155 mm. Wiertła udarowe SDS-max mają nie cztery, a pięć wpustów, z czego dwa mniejsze, o owalnym kształcie służą do mocowania narzędzia. Z kolei dwa podłużne są wykorzystywane do przekazywania obrotów od silnika elektrycznego młotka. W naszym sklepie można znaleźć:

  • Wiertła udarowe Longlife Quadro-L SDS-max
  • Wiertło udarowe Quadro-S 4-spiral SDS-max
  • Max Quadro-L Vario hammer drill bit
  • Wiertło udarowe Quadro-S SDS-max
  • Wiertło udarowe SDS-max pogłębiające
  • Concrete Milling Crown Max

Wiertła udarowe – jak działają?

Wiertła udarowe składają się z czterech elementów: główki, rdzenia, spiralnych rowków i uchwytu. Podstawowa czynność wykonywana przez wiertła to kruszenie. Żeby można było ją wykonać, wiertła muszą posiadać specjalnie uformowane ostrza o bardzo dużej twardości, wykonane ze spiekanych węglików. To właśnie ostrzami wiertło będzie uderzało w beton lub kamień z wysoką częstotliwością, a przy okazji wykonywało ruch obrotowy. To pozwoli nadać wykonywanemu otworowi określony kształt.