Wybierz poszczególne artykuły z poniższej tabeli, aby wyświetlić szczegółowe informacje, obrazy i dokumentacje.
Zestaw wierteł koronowych HSCo8 AlCrN
7 szt. wysokowydajnych wierteł koronowych o głębokości wiercenia 55 mm, z wielowarstwową powłoką AlCrN i 8% stopem kobaltu zapewniają wysoką żywotność i wszechstronne zastosowanie w prawie wszystkich materiałach, jak np. w konwencjonalnych stalach, żeliwie, tytanie, stalach nierdzewnych, żaroodpornych i wysokowytrzymałych stalach o wytrzymałości do 1400 N/mm². Nadają się również do metali nieżelaznych, takich jak aluminium, stopy aluminium, brąz i tworzywa sztuczne.
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
Filtry wyboru
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
Zadzwoń do centrum obsługi klienta: 22 510 20 10
Ceny wyświetlane dla klientów po zalogowaniu
Wyjątkowa wydajność w porównaniu z podobnymi wiertłami koronowymi bez powłoki
- Wyraźnie dłuższa żywotność
- Do 60% większa prędkość skrawania
- Znacznie szybszy postęp wiercenia
Wielowarstwowa powłoka AlCrN chroniąca przed zużyciem oraz 8% stop kobaltu
- Odporność na bardzo wysoką temperaturę aż do 1050°C
- Bardzo wysoka twardość powłoki wynosząca 3000 HV
- Wielowarstwowa konstrukcja zapewnia optymalne odprowadzanie wiórów i lepsze właściwości skrawania (zapobiega zużyciu materiału)
Pewność procesu w prawie wszystkich materiałach
Dokładne prowadzenie, bez poślizgu
Bezproblemowe wiercenie na zakrzywionych powierzchniach i rurach
Nie ma potrzeby wiercenia wstępnego, nie powstają zadziory
Eliminuje konieczność obróbki wstępnej i końcowej
- W przeciwieństwie do wiertła spiralnego wiertło koronowe nie obrabia całej średnicy otworu, lecz tylko cienki pierścień materiału. Rdzeń wiertła jest wyrzucany przy użyciu napiętej sprężyny za pomocą kołka wypychacza, który wchodzi w zakres dostawy. Dzięki temu czas wiercenia wiertłami koronowymi jest do dziesięciu razy krótszy niż wiertłami spiralnymi.
- Wystarczające ciągłe chłodzenie podczas całego procesu wiercenia znacznie wydłuża żywotność wiertła koronowego. Nie stosować w stanie suchym.
- Patrz tabele poglądowe dla przyporządkowania wierteł koronowych/materiałów oraz wartości skrawania
- Stosować odpowiednie wyposażenie ochronne podczas korzystania ze sztyftu szlifierskiego, takie jak okulary ochronne, ochrona słuchu i rękawice ochronne
- Odłożyć luźną odzież lub biżuterię, która mogłaby zaplątać się w ruchome części
- Wiertła koronowe nie mogą być używane ręcznie
- Przed użyciem należy sprawdzić, czy narzędzie obraca się prawidłowo i czy funkcja zaciskania na napędzie narzędzia działa prawidłowo
- Z trzonem Weldon ∅ 19 mm do stosowania w mobilnych wiertarkach magnetycznych lub wiertarkach stacjonarnych do wykonywania dużych otworów o średnicy do 50 mm i głębokości cięcia maks. 55 mm
- Wiertła Fein z mocowaniem QuickIn można stosować z adapterem
- Zastosowanie na wiertłach stacjonarnych ze stożkiem Morse'a jest możliwe przy użyciu odpowiedniego uchwytu mocującego
- Włożyć trzpień wyrzutnika w wiertło koronowe
- Wsunąć wiertło koronowe w uchwyt wiertarki i dokręcić śruby z gniazdem sześciokątnym
- W przypadku uchwytów szybkomocujących wiertło koronowe jest automatycznie blokowane
- Upewnić się, że wiertło koronowe jest pewnie osadzone w uchwycie
- Obciążenie boczne wiertła podczas pracy może spowodować złamanie narzędzia
- Ustawić wiertarkę we właściwej pozycji do wiercenia – upewnić się, że wiertarka ma stabilną podstawę
- W razie potrzeby przed rozpoczęciem wiercenia należy zabezpieczyć wiertarkę pasem bezpieczeństwa, szczególnie w przypadku pracy na powierzchniach pionowych i nad głową
- Zwracać uwagę na tabelę prędkości obrotowej i stosować chłodziwo
- Wiercić starannie (bez centrowania i nawiercania), zwracać uwagę na równomierny posuw i równomierną prędkość obrotową podczas całego procesu wiercenia
- Po każdym wierceniu usuwać wióry i rdzeń wiertła
- Uwaga: Niebezpieczeństwo obrażeń, wióry i rdzeń wiertła mogą być bardzo gorące i ostre
Wybierz wartości kolorów RAL
UWAGA: kolor na ekranie różni się od prawdziwego!