Wybierz poszczególne artykuły z poniższej tabeli, aby wyświetlić szczegółowe informacje, obrazy i dokumentacje.
Wiertła spiralne Głowica TIN HSS DIN 338 typ RN
Precyzyjne wiertło z powłoką głowicy TiN do stali, szeroki zakres zastosowań związanych z wierceniem stali z maks. siłą 850 N/mm² oraz żeliwa ciągliwego.
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
Filtry wyboru
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
Zadzwoń do centrum obsługi klienta: 22 510 20 10
Ceny wyświetlane dla klientów po zalogowaniu
Precyzyjne i szybkie wiercenie
- Solidne wiertło spiralne o krótkiej konstrukcji, które zapewnia precyzyjne wiercenie.
- Bardzo precyzyjna końcówka i geometria cięcia zapewniają stałą wysoką jakość otworów, dzięki czemu jest to idealne rozwiązanie do wiercenia otworów pod gwint.
- Zoptymalizowane poprzeczne zwężenie ostrza wiertła zapewnia o 20% mniejszą siłę posuwu w porównaniu z konwencjonalnym wiertłem.
Samocentrujące
- Szlif poprzeczny zapewnia doskonały efekt centrujący nawet na okrągłych materiałach, dzięki czemu nie ma potrzeby punktowania ani pilotowania.
Duża trwałość narzędzi
- Powłoka TiN zwiększa odporność na temperatury do 600º, co przekłada się na 3-krotnie większą trwałość narzędzia w porównaniu z wiertłami HSS bez powłok.
Trzonek wiertła Ø 13,0 mm został zredukowany do Ø 12,7 mm.
Wybierz wartości kolorów RAL
UWAGA: kolor na ekranie różni się od prawdziwego!