Wybierz poszczególne artykuły z poniższej tabeli, aby wyświetlić szczegółowe informacje, obrazy i dokumentacje.
Mocowanie instalacji solarnych WSF, typ A, wariant 1
Do drewnianych konstrukcji, wstępne zmontowanie, stal nierdzewna A2 ze specjalną powłoką
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów

Filtry wyboru
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
Zadzwoń do centrum obsługi klienta: 22 510 20 10
Ceny wyświetlane dla klientów po zalogowaniu
Z gniazdem sześciokątnym 5 mm
Produkt wstępnie zmontowany z:
- 1 x nakrętka sześciokątna DIN 934
- 1 x nakrętka zabezpieczająca DIN 985
- 1 x uszczelnienie grzybkowe EPDM
- 2 x podkładka DIN 125
Zakres mocowania definiuje odległość między górną krawędzią konstrukcji, do której jest przykręcone mocowanie instalacji solarnych, a górną krawędzią panelu profilu. Mocowanie instalacji solarnych WSF (wariant 2) należy stosować w połączeniu z pokrywami kopułkowymi, w zależności od obciążeń strukturalnych.
Z ogólną aprobatą techniczną Z-14.4-598.
Specjalny typ do falistej okładziny dachu
Instrukcja montażu
- W okładzinie dachu i drewnianej konstrukcji nośnej nawiercić otwory o średnicy 6,0 mm. Wkręty muszą być wkręcone w drewno na głębokość co najmniej 34 mm (pamiętać o mniejszej obciążalności).
- Pokrywa kopułkowa znajduje się na panelu profilu i jest przykręcana w odpowiednim miejscu za pomocą mocowania instalacji solarnych WSF.
Wybierz wartości kolorów RAL
UWAGA: kolor na ekranie różni się od prawdziwego!