Ostrze: Okrągła końcówka z magnesem, chromowana
Końcówka: DIN 3126-D 6.3
Wkrętak z grzechotką do wydajnej pracy
28 zębów, maksymalny moment obrotowy 20 Nm
Duża siła, szybkie wkręcanie
Łatwe przełączanie kierunku jedną ręką podczas pracy
Zaleta mechanizmy z grzechotką
Brak konieczności zmiany chwytu narzędzia Umożliwia szybką i wydajną pracę podczas montażu.
Uchwyt 2-komponentowy
Bardzo wąski wkrętak z grzechotką zapewniający optymalne przenoszenie siły i wygodny chwyt
Magazynek na maks. 12 bitów
Wysuwany, obrotowy magazynek umożliwia szybkie znalezienie potrzebnego bitu.
Bity 1/4″ z kolorowymi oznaczeniami
Szybkie wyszukiwanie niezbędnego bitu dzięki systemowi oznaczeń przy użyciu kolorów Würth — odpowiedni bit do każdego wkrętu.
Zatrzask
Słyszalne kliknięcie potwierdza prawidłowe zamknięcie magazynka na bity.
Wybierz wartości kolorów RAL
UWAGA: kolor na ekranie różni się od prawdziwego!