Witamy w Würth Polska Tylko dla firm

Wkrętarki, zakrętarki pneumatyczne

Sortowanie

Popularne produkty
Najpopularniejsze produkty w kategorii Wkrętarki, zakrętarki pneumatyczne

Wkrętarki i zakrętarki pneumatyczne

Wkrętaki i zakrętarki umożliwiają błyskawiczne dokręcanie nakrętek, wkrętów i śrub różnego rodzaju. Urządzenia tego typu są niezbędne podczas prac budowlanych, konstrukcyjnych, serwisowych czy montażowych. Wkrętarki i zakrętarki oferowane przez sklepy internetowy Würth zasilane są za pomocą sprężonego powietrza, dostarczanego z kompresora za pomocą przewodu powietrznego. Taki sposób zasilania w pozytywny sposób wpływa na komfort i pracy, a także na funkcjonalność. Brak elementów elektrycznych sprawia, że urządzenia nie przegrzewają się w wyniku intensywnej czy długotrwałej pracy. Zastosowanie systemu zasilania wykorzystującego sprężone powietrze, a nie energię elektryczną, pozwala na bezpiecznie użycie wkrętarek i zakrętarek w miejscach zagrożonych wybuchem pożaru – np. w warsztatach lakierniczych czy stolarskich. W porównaniu do urządzeń zasilanych sieciowo wkrętarki i zakrętarki pneumatyczne są zdecydowanie lżejsze, a co za tym idzie – poręczniejsze. Należy jednak pamiętać, że urządzenia tego typu wymagają systematycznej konserwacji – regularne smarowanie ruchomych części pozwoli wydłużyć ich żywotność.

Uniwersalne i poręczne

Dostępne w ofercie sklepu internetowego Würth pistoletowe wkrętarki pneumatyczne wyróżniają się smukłą konstrukcją – dzięki temu mogą z powodzeniem być wykorzystane do pracy w ciasnych, trudnodostępnych miejscach. Wyposażone są w regulowany uchwyt cierny, który zapewnia precyzyjną kontrolę momentu obrotowego (zakres: od 2,2 do 10 Nm). Aby zmienić kierunek obrotu grotu, wystarczy umieścić adapter montażowy z odpowiedniej strony głowicy (prawa/lewa). W tym dziale znajdziesz również pneumatyczne zakrętarki z grzechotką. Dzięki wykorzystaniu precyzyjnej przekładni planetarnej zakrętarki wyróżnia wytrzymałość i doskonałe przenoszenie mocy. Urządzenia wyposażone są w trwałą obudowę z tworzywa sztucznego, zapewniającą ochronę przed drganiami, i regulator, umożliwiający dopasowanie prędkości obrotowej do potrzeb użytkownika. ków. To właśnie ostrzami wiertło będzie uderzało w beton lub kamień z wysoką częstotliwością, a przy okazji wykonywało ruch obrotowy. To pozwoli nadać wykonywanemu otworowi określony kształt.