Wózek wielopoziomowy z płozami do schodów

Obrazy stanowią wyłącznie przykład. Wybierz poszczególne artykuły z poniższej tabeli, aby wyświetlić szczegółowe informacje, obrazy i dokumentacje.

Wózek wielopoziomowy z płozami do schodów

Ze zintegrowanymi płozami do pokonywania schodów i występów oraz jazdy po nierównym terenie.
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
  • Płozy do schodów są zabezpieczone spinkami i można je wymienić w razie potrzeby

  • Trwale zespawana konstrukcja stalowa

  • Rura stalowa, Ø 26,9 x 1,75 mm

  • Płyta podstawy z blachy stalowej o grubości 4 mm

  • Koła z plastikowymi obręczami i łożyskami wałeczkowymi

  • Uchwyty z drążkiem bezpieczeństwa wykonanym z wytrzymałego tworzywa sztucznego (zgodne z normą DIN EN 1757-3) chronią przed zranieniem rąk