Obrazy stanowią wyłącznie przykład. Wybierz poszczególne artykuły z poniższej tabeli, aby wyświetlić szczegółowe informacje, obrazy i dokumentacje.
Zawias Tiomos H 105°
Idealnie zakryte zawiasy. Dzięki frezowaniu w górnych/dolnych panelach zawias pozostaje praktycznie niewidoczny na drzwiach.
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
- Kąta otwarcia 105°
- Zintegrowany hamulec przy domykaniu
- Regulacja w 3 kierunkach
- Do drzwi o grubości od 18 mm
- Do drzwi o masie maks. 17 kg.
Podane wymiary nie są wiążące. Zastrzega się możliwość wprowadzenia zmian technicznych. Zalecany jest montaż próbny.
Możliwość używania w kuchni, łazience, salonie, meblach w sypialni oraz w szafkach ze względu na smukłą konstrukcję
Wybierz wartości kolorów RAL
UWAGA: kolor na ekranie różni się od prawdziwego!