Wybierz poszczególne artykuły z poniższej tabeli, aby wyświetlić szczegółowe informacje, obrazy i dokumentacje.
Zawias meblowy Slide-on
Montaż narożny dla drzwi łamanych
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
Kąt otwarcia: 160° na drzwiach o grubości 16 mm
Regulacja 3D
Plastikowe tuleje łożysk i wzmocnione sworznie
Maksymalna szerokość drzwi: 600 mm
Maksymalna wysokość drzwi: 2400 mm
Do drzwi o wysokości 2000 mm potrzebnych jest pięć zawiasów
Rozmiar szczeliny: – 7 mm
Podane wymiary nie są wiążące. Zastrzega się możliwość wprowadzenia zmian technicznych!
Wybierz wartości kolorów RAL
UWAGA: kolor na ekranie różni się od prawdziwego!