Wybierz poszczególne artykuły z poniższej tabeli, aby wyświetlić szczegółowe informacje, obrazy i dokumentacje.
Zawias obiektowy
Po otwarciu drzwi wychodzą całkowicie poza światło szafki
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
Filtry wyboru
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
Zadzwoń do centrum obsługi klienta: 22 510 20 10
Ceny wyświetlane dla klientów po zalogowaniu
- Materiał: odlew cynkowy niklowany
- Kąt otwarcia: 180°
- Regulacja 2D
- Do drzwi o grubości do 19 mm
- Z plastikowymi tulejami i wzmocnionymi trzpieniami
- Maksymalna wysokość drzwi: 600 mm
- Maksymalna wysokość drzwi: 2400 mm
Do drzwi o wysokości 2000 mm potrzebnych jest pięć zawiasów.
Podane wymiary nie są wiążące. Zastrzega się możliwość wprowadzenia zmian technicznych!
Wybierz wartości kolorów RAL
UWAGA: kolor na ekranie różni się od prawdziwego!