Asortyment nitów zrywalnych z tworzywa sztucznego

Wybierz poszczególne artykuły z poniższej tabeli, aby wyświetlić szczegółowe informacje, obrazy i dokumentacje.

Asortyment nitów zrywalnych z tworzywa sztucznego

151 sztuk w kufrze narzędziowym 4.4.1. Tuleja: Czarny PA, trzpień: Czarny POM
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
Zakres dostawy:


  • 25 × nit zrywalny z tworzywa sztucznego (1,5–4,5) – 3,9 × 15,6 mm

  • 25 × nit zrywalny z tworzywa sztucznego (1,5–4,5) – 4,9 × 15,8 mm

  • 25 × nit zrywalny z tworzywa sztucznego (3,0–5,0) – 4,9 × 17,2 mm

  • 25 × nit zrywalny z tworzywa sztucznego (2,8–5,0) – 5,8 × 19,0 mm

  • 25 × nit zrywalny z tworzywa sztucznego (4,0–10,0) – 6,3 × 25,2 mm

  • 25 × nit zrywalny z tworzywa sztucznego (2,5–5,0) – 6,6 × 17,3 mm

  • 1 × nitownica ręczna