Koncentrat letniego płynu do szyb. Błyskawiczny środek czyszczący w prezenterze
Koncentrat letniego płynu do szyb. Błyskawiczny środek czyszczący w prezenterze - 1
Koncentrat letniego płynu do szyb. Błyskawiczny środek czyszczący w prezenterze - 2

Wybierz poszczególne artykuły z poniższej tabeli, aby wyświetlić szczegółowe informacje, obrazy i dokumentacje.

Koncentrat letniego płynu do szyb. Błyskawiczny środek czyszczący w prezenterze

Wysoce skoncentrowany środek czyszczący do szyb 1:100. Mały pojemnik ułatwiający dozowanie w zależności od wielkości zbiornika.
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
Zawiera specjalne substancje czyszczące


  • Zapobiega tworzeniu się smug

  • Eliminuje odblaski i warstwy smaru

  • Zapewnia krystalicznie czysty widok

  • Usuwa przylepione owady i inne zabrudzenia


Bardzo dobra zgodność z materiałami


  • Nie wpływa negatywnie na szkło poliwęglanowe

  • Delikatny dla farby i kauczuku

Instrukcja użytkowania oraz zalecenia są oparte na naszych testach oraz doświadczeniach, przed każdym zastosowaniem należy przetestować produkt we własnym zakresie. Ze względu na dużą różnorodność zastosowań oraz sposobów przechowywania i warunków pracy nie możemy przyjąć odpowiedzialności za wyniki pracy w konkretnym zastosowaniu. Nasz dział obsługi klienta bezpłatnie udostępnia informacje techniczne lub porady, jednak te usługi są świadczone z wyłączeniem odpowiedzialności, chyba że informacje w ramach tych usług zostały udzielone na podstawie zawartej umowy lub konsultant działa w określonym celu. Gwarantujemy stałą jakość naszych produktów. Zastrzegamy sobie prawo do wprowadzania zmian technicznych i modernizacji naszych produktów.